Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

System agent SCR 987 TUNAP

ウルトジャパンの車両システムクリーナー:エンジン性能を最適化

ウルトジャパンが提供する車両システムクリーナーは、自動車の燃料システムや吸気システムなど、重要なコンポーネントを内部から洗浄し、最適な状態に保つための専門的なケミカル製品群です。長年の使用により蓄積するカーボン、スラッジ、その他の堆積物は、エンジン性能の低下、燃費の悪化、排出ガスの増加を引き起こす可能性があります。当社のシステムクリーナーは、これらの問題を効果的に解決し、車両のパフォーマンスを回復させるために開発されました。プロの整備士やフリート管理者に信頼される、効果的なソリューションを提供します。

車両システムクリーナーの主な用途は、燃料インジェクター、吸気バルブ、燃焼室などのクリーニングです。ガソリン車用、ディーゼル車用など、エンジンの種類に応じた製品があり、燃料タンクへの添加や専用ツールを使用した直接的な施工が可能です。定期的な使用により、エンジンの始動性の向上、アイドリングの安定、スムーズな加速、そして燃費の改善が期待できます。また、排出ガス中の有害物質を低減し、環境規制への対応にも貢献します。車両のメンテナンス計画に組み込むことで、エンジン寿命の延長にも繋がります。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、車両システムクリーナー以外にも、幅広いケミカル及び消耗品を取り揃えています。特に、メンテナンス製品、ケミカルカテゴリや、整備用ケミカル、添加剤セクションでは、エンジンオイル添加剤ガソリン添加剤ディーゼル添加剤クリーナー添加剤、スプレーインジェクターシステムなど、車両のコンディションを維持するための多様な製品をご覧いただけます。総合的な車両ケアのために、これらの関連製品もぜひご検討ください。

車両システムクリーナーに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: 車両システムクリーナーはどのくらいの頻度で使用すればよいですか?
A: 車両の使用状況やメーカーの推奨によって異なりますが、一般的には定期的なメンテナンス(例:オイル交換ごと、または年1回)での使用が推奨されます。製品ごとの指示に従ってください。
Q: どのような種類の車両に使用できますか?
A: ウルトジャパンでは、ガソリンエンジン用、ディーゼルエンジン用など、様々なタイプの車両に対応するシステムクリーナーを提供しています。製品詳細ページで適合をご確認ください。
Q: システムクリーナーを使用する主な利点は何ですか?
A: 主な利点として、エンジン内部の堆積物除去による性能回復、燃費の改善、排出ガスのクリーン化、エンジンコンポーネントの保護、始動性の向上などが挙げられます。
Q: 使用方法は簡単ですか?
A: 燃料タンクに添加するタイプは非常に簡単です。専用ツールを使用するタイプは、専門的な知識が必要な場合があります。各製品の使用方法をよくお読みください。