Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Socket wrench

ソケットレンチ:あらゆる締め付け作業を効率化するツール

ソケットレンチは、ボルトやナットの締め付け・緩め作業に不可欠なハンドツールです。自動車整備、機械修理、建設現場など、幅広い分野で活躍します。ウルトジャパンのハンドツールカテゴリでは、様々な種類のソケットレンチを取り揃えております。高品質な素材と精密な設計により、耐久性と作業効率を両立。プロフェッショナルの現場からDIYまで、あらゆるニーズに対応します。

ソケットレンチの特長は、その汎用性と作業性の高さにあります。様々なサイズや形状のソケットを交換することで、多様なボルト・ナットに対応可能。ラチェット機構を備えたモデルでは、レンチを何度もかけ直すことなく、連続的な締め付け作業が可能です。また、エクステンションバーやユニバーサルジョイントなどのアクセサリーを使用することで、狭い場所や奥まった場所での作業も容易になります。ウルトジャパンのオンラインショップでは、お客様の作業環境や目的に合わせて最適なソケットレンチをお選びいただけます。

作業効率を向上させるためには、適切なソケットレンチの選択が重要です。ボルト・ナットのサイズに合ったソケットを使用することはもちろん、作業場所やトルク値に応じて最適なレンチの種類を選ぶ必要があります。例えば、高トルクでの締め付け作業には、強度の高いソケットとレンチを使用することが不可欠です。また、狭い場所での作業には、コンパクトなラチェットレンチやエクステンションバーが有効です。ウルトジャパンでは、お客様の作業内容に合わせて最適なソケットレンチをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

ソケットレンチの用途と使用方法

ソケットレンチは、その汎用性の高さから、様々な場所で使用されています。以下に代表的な用途をいくつかご紹介します。

  • 自動車整備:エンジン、サスペンション、ブレーキなど、自動車のあらゆる箇所の整備に使用されます。
  • 機械修理:工場設備、建設機械、農業機械など、様々な機械の修理・メンテナンスに使用されます。
  • 建設現場:建築物の組み立て、設備の設置など、建設現場での作業に使用されます。
  • DIY:家具の組み立て、家電製品の修理など、DIY作業にも幅広く使用されます。

ソケットレンチの使用方法は比較的簡単ですが、安全に作業を行うためには、以下の点に注意が必要です。

  1. 適切なサイズのソケットを選ぶ:ボルト・ナットのサイズに合わないソケットを使用すると、ボルト・ナットやソケットを破損する可能性があります。
  2. ソケットを確実に装着する:ソケットがレンチにしっかりと装着されていることを確認してから作業を開始してください。
  3. 適切なトルクで締め付ける:締め付けトルクが強すぎると、ボルト・ナットを破損する可能性があります。トルクレンチを使用し、適切なトルクで締め付けるようにしてください。
  4. 保護具を着用する:作業時には、保護メガネや手袋などの保護具を着用し、安全に作業を行ってください。

ウルトジャパンでは、ソケットレンチの正しい使用方法に関する情報提供も行っております。製品に関するご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ソケットレンチに関するFAQ

Q: ソケットレンチの選び方がわかりません。
A: 作業内容や用途に合わせて、最適なソケットレンチをお選びいただくことが重要です。ボルト・ナットのサイズ、作業場所、トルク値などを考慮し、適切なレンチの種類やソケットのサイズをお選びください。ご不明な点がございましたら、ウルトジャパンの専門スタッフにご相談ください。
Q: ソケットレンチのメンテナンス方法を教えてください。
A: ソケットレンチを長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。使用後は、汚れや油分を拭き取り、乾燥した場所に保管してください。また、可動部分には定期的に潤滑油を塗布してください。ソケットの摩耗や破損がないか定期的に点検し、必要に応じて交換してください。
Q: ソケットレンチの保証期間はどのくらいですか?
A: ウルトジャパンのソケットレンチには、製品の種類に応じて保証期間が設けられています。詳細については、製品に付属の保証書をご確認ください。保証期間内であっても、誤った使用方法や不適切なメンテナンスによる故障は保証対象外となる場合がありますので、ご注意ください。

ウルトジャパンでは、お客様の作業をサポートする様々な製品を取り揃えております。ぜひ、ケミカル及び消耗品切断・研磨・穿孔ハンドツールなどの関連製品もご覧ください。お客様のニーズに合った最適な製品がきっと見つかります。