Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Socket wrench, hand assortment

ウルトジャパンのプロフェッショナル向けソケットレンチセット

ウルトジャパンが提供するソケットレンチセットは、多様なサイズのボルトやナットの締め付け、緩め作業に対応するために設計された包括的なハンドツールキットです。セットには、様々なサイズのソケット、精密なギアで作動するラチェットハンドル、エクステンションバー、ユニバーサルジョイントなどが含まれており、狭い場所や奥まった箇所での作業も効率的に行えます。これらのツールは、耐久性に優れた素材から製造されており、プロの整備士や技術者が要求する厳しい作業環境でも、長期間にわたって信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、特定の作業ニーズに合わせた様々な構成のソケットレンチセットを取り揃えています。

ソケットレンチセットの主な用途は、自動車整備、オートバイのメンテナンス、機械設備の組み立てや修理、建設現場での作業、さらには家庭でのDIYプロジェクトまで多岐にわたります。使用方法は、まず対象となるボルトまたはナットのサイズに合ったソケットを選び、ラチェットハンドルや適切なアクセサリー(エクステンションバーなど)に取り付けます。次に、ソケットをボルト/ナットにしっかりと嵌合させ、ラチェットハンドルの切り替えレバーで締め付けまたは緩めの方向を設定し、ハンドルを往復させることで作業を進めます。適切なトルク管理を行うことで、部品の損傷を防ぎ、安全かつ確実な作業を実現します。様々なドライブ角(例:1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)のセットがあり、作業対象や必要なトルクに応じて選択することが重要です。

ウルトジャパンのソケットレンチセットは、その精密な製造工程と人間工学に基づいた設計により、作業者にとって使いやすく、疲労を軽減する工夫が凝らされています。各コンポーネントは厳格な基準に基づいて製造され、正確な嵌合と確実なトルク伝達を保証します。これにより、作業効率が向上し、より迅速かつ正確な作業が可能となります。関連するツールとして、ウルトジャパンのハンドツールカテゴリーでは、レンチ、ドライバー、プライヤーなど、さらに幅広い製品をご覧いただけます。また、動力工具が必要な場合は機械工具セクション、作業に必要なファスナー・ネジ・ボルト類もオンラインショップで豊富に取り揃えています。

ソケットレンチセットに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: ソケットレンチセットの「ドライブ角」とは何ですか?

A: ドライブ角とは、ラチェットハンドルとソケットを接続する四角い部分のサイズを指します。一般的なサイズには1/4インチ、3/8インチ、1/2インチがあり、サイズが大きいほどより大きなトルクをかける作業に適しています。

Q: 6角ソケットと12角ソケットの違いは何ですか?

A: 6角ソケットはボルト/ナットの角との接触面が広く、より大きなトルクをかけやすく、角を傷めにくい(なめにくい)特徴があります。12角ソケットは、ソケットをはめる角度の自由度が高く、狭い場所での作業性に優れていますが、6角に比べて角をなめやすい可能性があります。

Q: ソケットレンチセットのメンテナンス方法は?

A: 使用後は汚れを拭き取り、湿気を避けて保管してください。特にラチェットハンドルのギア部分には、定期的に適切な潤滑剤(例:メンテナンス製品、ケミカル)を少量塗布すると、スムーズな動作を維持し、寿命を延ばすことができます。

Q: どのサイズのセットを選べばよいですか?

A: 主な作業内容によって異なります。自動車整備や一般的な機械作業には3/8インチドライブが汎用性が高く、精密作業には1/4インチ、大きなトルクが必要な作業には1/2インチドライブのセットが適しています。ウルトジャパンのオンラインショップで詳細な仕様を確認し、ご自身の用途に最適なセットをお選びください。