Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Pliers assortments

## ウルト プライヤーセット:プロの作業を支える高品質ツール ウルトのプライヤーセットは、自動車整備、電気工事、DIYなど、幅広い用途に対応する高品質なツールセットです。厳選された素材と精密な加工技術により、耐久性と使いやすさを追求。プロの現場からご家庭まで、あらゆる作業を強力にサポートします。様々な種類のプライヤーをセットにすることで、個別に揃える手間を省き、効率的な作業を実現します。 ### ウルト プライヤーセットの特長 * **高品質素材:** 厳選されたクロムバナジウム鋼を使用し、優れた耐久性と耐摩耗性を実現。長期間にわたり安心してご使用いただけます。 * **精密な加工技術:** 精密な加工技術により、プライヤーの噛み合わせ精度を高め、確実なグリップ力を実現。滑りにくく、安全な作業をサポートします。 * **豊富なラインナップ:** ニッパー、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤーなど、様々な種類のプライヤーをセットに。用途に合わせて最適なプライヤーを選択できます。 * **人間工学に基づいた設計:** グリップ部分は人間工学に基づいた設計で、長時間の作業でも疲れにくい快適な使い心地を実現。 * **安全設計:** 安全性を考慮した設計で、作業中の事故を防止。安心して作業に集中できます。 ### どこで、どのように使うか ウルトのプライヤーセットは、以下のような場所や用途で活躍します。 * **自動車整備:** 車のメンテナンスや修理作業に。 * **電気工事:** 電気配線や機器の設置作業に。 * **DIY:** 家具の組み立てや修理、日曜大工に。 * **工場:** 機械のメンテナンスや修理作業に。 * **建設現場:** 配管工事や設備工事に。 プライヤーの種類によって使い方が異なります。例えば、ニッパーは電線や針金の切断に、ラジオペンチは細かい部品の掴み作業に、ウォーターポンププライヤーは水道管の締め付け作業に最適です。用途に合わせて適切なプライヤーを選択し、安全に作業を行ってください。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: プライヤーセットの選び方は?** A: 用途に合わせて必要なプライヤーの種類とサイズを確認し、セット内容を比較検討してください。プロの現場で使用する場合は、耐久性の高い高品質な製品を選ぶことをおすすめします。 **Q: プライヤーのメンテナンス方法は?** A: 使用後は汚れを拭き取り、必要に応じて潤滑油を塗布してください。錆びを防ぐために、湿気の少ない場所に保管してください。 **Q: 保証期間は?** A: ウルト製品には、通常、一定期間の保証が付いています。詳細については、製品に付属の保証書をご確認ください。 **Q: セット内容をカスタマイズできますか?** A: 基本的にセット内容は固定ですが、個別のプライヤーを別途購入することも可能です。 **Q: どのくらいの頻度で買い替えるべきですか?** A: 使用頻度やメンテナンス状況によって異なりますが、刃こぼれやガタつきが生じた場合は、買い替えを検討してください。 ウルトは、プロフェッショナルの皆様に信頼される品質と性能を追求し、プライヤーセットを通じて、より安全で効率的な作業環境を提供します。ぜひ一度、ウルトのプライヤーセットをお試しください。関連製品として、ドライバーセットやレンチセットもございますので、合わせてご覧ください。詳細については、お近くのウルト販売店または弊社カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。