Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Nut assortments

ナットアソートメント:多様な締結ニーズに応える厳選セット

ウルトジャパンのオンラインショップで提供するナットアソートメントは、様々なサイズや種類のナットを一つのセットにまとめた、プロフェッショナル向けの便利な製品群です。自動車整備、機械メンテナンス、建設現場、工房など、多岐にわたる作業現場では、多種多様なナットが必要とされます。このアソートメントを利用することで、必要な時に適切なナットをすぐに見つけ出すことができ、部品を探す手間を省き、作業の中断を防ぎます。各セットは、使用頻度の高い標準的なナットを中心に、特定の用途に合わせた特殊なナットも含むよう、慎重に構成されています。これにより、あらゆる締結作業において、信頼性の高いソリューションを提供します。

ナットアソートメントの最大の利点は、その効率性と網羅性にあります。例えば、車両の修理や設備の組み立て時には、予期せぬサイズのナットが必要になることが少なくありません。アソートメントがあれば、個別に部品を注文する時間やコストを削減し、常に手元に必要な締結部品を確保できます。ウルトジャパンのナットアソートメントは、多くの場合、整理しやすく持ち運びにも便利な専用ケースに収納されています。一部のセットは、ウルトのORSY システムと互換性があり、工具や他の消耗品とともに、作業場での体系的な部品管理を実現します。これにより、作業スペースの整理整頓が促進され、さらなる作業効率の向上が期待できます。

ウルトジャパンでは、ナットアソートメント以外にも、幅広い締結ソリューションを提供しています。特定のナットやボルトが必要な場合は、ファスナー・ネジ・ボルト類のカテゴリをご覧ください。また、ナットの締め付けや取り外しに不可欠なハンドツール(レンチやソケットなど)も豊富に取り揃えています。ウルトジャパンのオンラインショップでは、お客様のあらゆるニーズに応えるため、総合カタログを通じて、プロフェッショナル向けの製品を幅広くご提供しています。最適な製品選びや、より効率的な作業環境の構築について、ぜひご検討ください。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: ナットアソートメントにはどのような種類のナットが含まれていますか?

A: セット内容によって異なりますが、一般的には六角ナット、緩み止めナット(ロックナット)、フランジナットなど、使用頻度の高い基本的な種類が様々なサイズで含まれています。特定の材質(ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼など)や規格(DIN、ISO準拠など)のナットが含まれるセットもあります。詳細は各製品ページでご確認ください。

Q: これらのナットはどのような産業や用途に適していますか?

A: ウルトジャパンのナットアソートメントは、自動車整備、トラック・バスのメンテナンス、農業機械、建設機械、工場設備、金属加工、電気設備工事、さらにはDIYプロジェクトまで、幅広い分野での使用を想定して設計された、プロフェッショナル基準の製品です。

Q: アソートメントはどのように梱包されていますか?

A: 多くのナットアソートメントは、耐久性があり、内部が仕切られたプラスチックケースや金属ケースに収納されています。これにより、ナットの種類やサイズごとに整理して保管でき、必要な部品を素早く取り出せます。一部のケースは、ウルトのORSYシステムに対応しており、棚やキャビネットへの効率的な収納が可能です。