Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Hand-held lamp, battery, assortment/set

ウルトジャパンの携帯ランプ、バッテリー、アソートメント/セット – プロフェッショナル向け照明ソリューション

ウルトジャパンでは、自動車整備、建設、設備メンテナンスなど、あらゆるプロフェッショナルな現場で求められる、信頼性の高い携帯ランプ、高性能バッテリー、そして便利なアソートメント/セット製品を幅広く提供しています。暗所での精密作業、緊急時の光源確保、広範囲の照明まで、多様なニーズに応えるために設計されたこれらの製品は、厳しい作業環境下でも安定した性能を発を発揮します。当社のオンラインショップでは、最新のLED技術を採用した省エネルギーかつ高輝度なワークライトや、長寿命でパワフルな充電式バッテリー、必要なアクセサリーが揃った便利なセット品を取り揃え、お客様の作業効率向上をサポートします。

ウルトジャパンの携帯ランプは、その堅牢な構造と優れた機能性で、プロの現場に不可欠なツールです。例えば、エンジンルームやシャシー下など、狭く光の届きにくい場所での点検・整備作業には、コンパクトで強力なペンライトやフレキシブルヘッドを持つワークライトが最適です。また、広範囲を均一に照らす必要がある建設現場やワークショップでは、大光量の投光器タイプが活躍します。多くのモデルで採用されている充電式リチウムイオンバッテリーは、長時間の連続使用を可能にし、作業の中断を最小限に抑えます。さらに、耐衝撃性や防水・防塵性能(IP規格準拠)を備えた製品も多く、過酷な条件下でも安心してご使用いただけます。アソートメント/セット製品は、ランプ本体に加え、充電器や予備バッテリー、特定の用途に合わせたアクセサリーが含まれており、導入後すぐに活用できる利便性を提供します。

これらの照明ソリューションは、ウルトジャパンが提供する幅広い製品群の一部です。効率的な作業のためには、適切なハンドツール機械工具との組み合わせも重要です。また、安全な作業環境を確保するためには、作業安全関連製品の活用もご検討ください。ウルトジャパンのオンラインショップでは、お客様のビジネスをサポートする多様な製品をご覧いただけます。ぜひ、お客様の用途に最適な携帯ランプ、バッテリー、セット製品を見つけてください。


よくあるご質問 (FAQ)

Q1: どのような種類の携帯ランプがありますか?

A1: ウルトジャパンでは、ペンライト、ハンドランプ、ヘッドライト、投光器タイプなど、様々な形状とサイズの携帯ランプを取り扱っています。用途(精密作業、広範囲照明、ハンズフリー作業など)に合わせて最適なモデルをお選びいただけます。

Q2: バッテリーの持ち時間はどのくらいですか?

A2: バッテリーの持続時間は、製品モデルや使用する明るさのモードによって異なります。各製品の詳細ページに、最大稼働時間や充電時間に関する情報を記載しておりますので、ご確認ください。長時間の使用が見込まれる場合は、予備バッテリーのご用意も推奨します。

Q3: 充電式ランプのメリットは何ですか?

A3: 充電式ランプは、乾電池を交換する手間やコストが不要で、繰り返し使用できるため経済的かつ環境負荷が低い点がメリットです。多くの場合、乾電池式よりもパワフルで安定した光量を提供します。

Q4: 防水・防塵性能はありますか?

A4: 多くのプロフェッショナル向けモデルでは、IP規格に基づいた防水・防塵性能を備えています。製品仕様にてIP等級をご確認いただけますので、水や粉塵が発生する環境での使用をご検討の場合は、要求される保護等級を満たす製品をお選びください。

Q5: アソートメント/セットには何が含まれていますか?

A5: セット内容は製品によって異なりますが、一般的にはランプ本体、充電器、バッテリー(内蔵または交換式)、場合によっては専用ケースや取り付け用アクセサリーなどが含まれます。詳細は各セット製品のページでご確認ください。