Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Function improver Rebooter SAS

ウルトジャパンのエンジンオイル添加剤:エンジンの性能維持と保護

ウルトジャパンのオンラインショップでは、自動車や機械のスムーズな動作に不可欠なエンジンオイル添加剤を幅広く取り揃えています。エンジンオイル添加剤は、エンジンオイルの基本性能を補強し、さらなる保護機能や性能向上をもたらすために開発された化学製品です。これらは、エンジンの摩擦を低減し、摩耗を抑制することで、エンジンの寿命を延ばす助けとなります。また、エンジン内部を清浄に保ち、スラッジやデポジットの生成を防ぐ効果も期待できます。プロフェッショナルの現場で求められる信頼性と効果を発揮する製品を提供し、車両のコンディション維持をサポートします。

エンジンオイル添加剤の使用は、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンを問わず、様々な車両や機械に適しています。特に、厳しい条件下での運転が多い車両や、長期間にわたり最適なパフォーマンスを維持したい場合に推奨されます。使用方法は製品によって異なりますが、一般的にはオイル交換時、またはオイル交換の間に規定量をエンジンオイルに直接添加します。定期的な使用により、エンジン内部の保護膜が強化され、摩擦や摩耗からエンジンを効果的に守ります。これにより、燃費の改善やエンジンノイズの低減、そして長期的なエンジン寿命の確保につながります。ウルトジャパンの製品は、整備工場やプロのメカニックの要求に応えるべく設計されています。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、特定のニーズに応じた多様なエンジンオイル添加剤を提供しています。エンジン内部の洗浄を目的としたエンジンクリーナー添加剤や、燃料システム向けのガソリン添加剤ディーゼル添加剤など、包括的な整備用ケミカル、添加剤ソリューションをご用意しています。これらの製品は、車両のメンテナンスとパフォーマンス維持に貢献します。関連するメンテナンス製品、ケミカルカテゴリーも合わせてご覧ください。

エンジンオイル添加剤に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: エンジンオイル添加剤はどのくらいの頻度で使用すべきですか?

A: 製品の種類や車両の使用状況によって推奨される頻度は異なります。一般的には、オイル交換ごと、またはメーカーの指示に従って定期的に使用することが推奨されます。製品ラベルや説明書をご確認ください。

Q: どのようなエンジンに使用できますか?

A: 多くのエンジンオイル添加剤は、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの両方に使用できるように設計されています。ただし、製品によっては特定のエンジンタイプ専用の場合もありますので、適合性を必ず確認してください。

Q: 古いエンジンにも効果がありますか?

A: はい、古いエンジンに対しても、摩耗保護、清浄効果、オイル漏れの抑制などの面で効果が期待できる場合があります。エンジンの状態に合わせて適切な製品を選ぶことが重要です。

Q: 添加剤を使用する主な利点は何ですか?

A: 主な利点には、エンジン内部の摩擦・摩耗の低減、エンジン清浄性の維持、燃費の改善、エンジン寿命の延長、オイル劣化の抑制などが挙げられます。

Q: ウルトの添加剤は市販のエンジンオイルと混ぜても安全ですか?

A: ウルトのエンジンオイル添加剤は、一般的な市販のエンジンオイル(鉱物油、半合成油、全合成油)との互換性を持つように開発されています。ただし、最適な効果を得るためには、製品の指示に従ってご使用ください。