Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Cleaner additive, injection system

ウルトジャパンのクリーナー添加剤とスプレーインジェクターシステム:エンジン性能を最適化

ウルトジャパンが提供するクリーナー添加剤およびスプレーインジェクターシステムは、自動車や産業機械のエンジン性能を維持し、回復させるために不可欠なプロフェッショナル向けソリューションです。これらの製品は、燃料システム、特にインジェクターや吸気系に蓄積するカーボン、スラッジ、その他の堆積物を効果的に除去するために開発されました。定期的な使用により、燃料噴射の最適化、燃焼効率の向上、そしてエンジン本来のパフォーマンスの回復が期待できます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、ガソリンエンジン用、ディーゼルエンジン用など、様々なニーズに対応する製品を取り揃えています。

これらのクリーナー添加剤と関連システムの使用方法は、製品の種類によって異なりますが、一般的には燃料タンクへの直接添加、または専用のスプレー装置を用いた吸気系への直接噴射が行われます。例えば、インジェクタークリーナーは燃料に混ぜることで、走行中にインジェクターノズルを清浄し、燃料の微粒化を改善します。スプレータイプのクリーナーは、スロットルボディやインテークマニホールド内部の汚れを直接洗浄するのに適しています。これにより、アイドリングの安定化、加速レスポンスの向上、燃費の改善、そして有害排出ガスの削減といった具体的な効果が得られます。プロの整備士やフリート管理者にとって、これらの製品は車両の信頼性を高め、メンテナンスコストを削減するための重要なツールとなります。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、クリーナー添加剤やスプレーインジェクターシステム以外にも、エンジンメンテナンスに役立つ幅広い製品を提供しています。例えば、エンジンオイル添加剤エンジンクリーナー添加剤は、エンジン内部の潤滑と清浄をサポートします。また、特定の燃料タイプに特化したガソリン添加剤ディーゼル添加剤も、それぞれのエンジンの特性に合わせた最適なケアを提供します。車両全体のコンディションを整えるためのメンテナンス製品、ケミカル全般についても、ぜひご覧ください。

クリーナー添加剤とスプレーインジェクターシステムに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: クリーナー添加剤はどのくらいの頻度で使用すればよいですか?

A: 推奨される使用頻度は、製品の種類や車両の使用状況によって異なります。一般的には、数千キロ走行ごと、または定期的な車両点検のタイミングでの使用が推奨されます。製品ラベルや技術資料で具体的な指示をご確認ください。

Q: 古い車にも使用できますか?

A: はい、多くのクリーナー添加剤は、新旧様々なタイプのエンジンに対応するように設計されています。ただし、特定のエンジンタイプ(例:直噴エンジン、キャブレター車)に特化した製品もありますので、ご使用の車両に適した製品を選ぶことが重要です。不明な場合は、製品仕様をご確認いただくか、ウルトジャパンまでご相談ください。

Q: スプレーインジェクターシステムを使用する際に特別なツールは必要ですか?

A: スプレータイプのクリーナーを吸気系に直接適用する場合、製品によっては専用のアダプターやスプレーガンが必要になることがあります。ウルトジャパンでは、システムクリーナー、車両、アクセサリとして関連ツールも提供しています。燃料タンク添加タイプの場合は、通常特別なツールは不要です。

Q: 使用することで、すぐに効果を体感できますか?

A: 効果の体感度合いは、エンジンや燃料システムの汚れ具合、および製品の種類によって異なります。インジェクターの詰まりが解消されれば、アイドリングの安定や加速感の改善として比較的早く感じられる場合があります。燃費改善などの効果は、継続的な使用と一定期間の走行後に顕著になることが多いです。