交換可能なマレットヘッドを備えたソフトハンマーは、打撃面の損傷を防ぎ、繊細な素材の作業に適しています。
耐久性に優れた高品質なナイロン製のヘッド
交換可能なPVCヘッド
ナイロン製のヘッドインサートはネジ式で、交換が可能です。
表面を傷つけません
凹みや傷を最小限に抑える優しい衝撃により、繊細な作業に適しています。
高耐久性
ニス仕上げのアッシュ材を使用した標準的なアッシュハンドルで、スチール製ハウジングにはナイロン製マレットの交換インサートが収納されています。
優れたグリップ性能
優れた衝撃吸収性とグリップ力で、より優れた操作性と快適性を実現します。
注意事項
- 強い衝撃には使用しないでください。
- 高温の表面には使用しないでください。
- ヘッドが破損している、緩んでいる、または摩耗しているハンマーは使用しないでください。
- ハンドルの状態を確認し、ひび割れがなく、ヘッドがハンドルにしっかりと固定されていることを確認してください。
- ハンドルが頑丈で、しっかりとヘッドに固定されていることを確認してください。緩みやひび割れがある場合は、予備のマレットに交換してください
用途
- 接合部のはめ合わせや、ピンやダボ、小さな接続エレメントを正確に打ち込むのに最適です。
- 革製品、木工、石材、セラミックタイル、家具の設置、床材の施工など。
- プラスチック、セラミック、ガラスなどの繊細な素材を使った工芸品。
- 接合面用のガスケット製造。
- 木工や金属加工、組み立て時の小さな部品の固定など、柔らかい打撃面が必要な作業。
使用方法
- 用途に適した、使いやすいハンマーのサイズをお選びください。
- 釘抜きハンマーを使用する際は、破片が目に入らないように、必ず保護メガネを着用してください。
- 打撃を受ける可能性のある場所に手を出さないでください。
- 指を保護するため、必ず適切な手袋を着用してください
材料 | スチール / ポリ塩化ビニル— PVC |
長いハンドルの材質 | アッシュ |
ハンドルの長さ | 265 mm |
長さ | 305 mm |