ウィンドウ修理時に残った接着剤ビードの除去に最適な高品質スクレーパーセット
理想的な使いやすさ、最適化されたブレードクランプ
- 疲労を抑え、最適な操作性を約束する、人間工学に基づいた2コンポーネントハンドル
- ブレードのぐらつきをなくし、常に正確な切断を実現
狭小スペースに対応する柔軟性
- 付属の交換用PVCハンドルを別のブレードに装着することで、狭小スペースでの作業にも対応
- どちらのハンドルも最大0.8 mm厚のブレードを装着可能
ブレードを安全に保管できるディスペンサーが付属
ORSY®システム
- 4.2.1 Würthモジュラーグリッドはコンパクトなサイズで、他のORSY製品(Würthシステムケースやワークショップトロリーの引き出しなど)への収納に最適です。
用途
- 自動車のフロントガラスの継ぎ目に残った接着剤ビードの除去用
- TÜV (技術検査機関)のステッカー、シール、接着剤の糊残りの除去にも使用可能
- ブレード幅12-20 mmの小型スクレーパーブレードを使用するすべての作業向け
アソートメント / セットのピースの数 | 83 PCS |
製品重量(品目単位) | 877,000 g |
PUスクレーパーセット 83ピースを含む:
1
x
PU scraper handle 2C
SCPRHNDL-2C-BLADECLAMP
説明:
155 mm
2C scraper handle with optimised blade clamp for PU scraper blades with blade width of 12-20 mm
数量(合計):
1
x
1
x
PU scraper handle PVC-dipped
SCPRHNDL-PU-DIPPED-BLADECLAMP
説明:
155 mm
PVC scraper handle with optimised blade clamp for PU scraper blades with blade width of 12-20 mm
数量(合計):
1
x
20
x
スクレーパーブレード
スクレーパー替刃 16MM 斜め
説明:
ブレード幅: 16 mm
数量(合計):
20
x