理想的な使いやすさ、最適化されたブレードクランプ
- 疲労を抑え、最適な操作性を約束する、人間工学に基づいた2コンポーネントハンドル
- ブレードのぐらつきをなくし、常に正確な切断を実現
狭小スペースに対応する柔軟性
- 付属の交換用PVCハンドルを別のブレードに装着することで、狭小スペースでの作業にも対応
- どちらのハンドルも最大0.8 mm厚のブレードを装着可能
ブレードを安全に保管できるディスペンサーが付属
ORSY®システム
- 4.2.1 Würthモジュラーグリッドはコンパクトなサイズで、他のORSY製品(Würthシステムケースやワークショップトロリーの引き出しなど)への収納に最適です。
用途
- 自動車のフロントガラスの継ぎ目に残った接着剤ビードの除去用
- TÜV (技術検査機関)のステッカー、シール、接着剤の糊残りの除去にも使用可能
- ブレード幅12-20 mmの小型スクレーパーブレードを使用するすべての作業向け
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。