ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

粘着式メモパッドPP

粘着式メモパッドPP
スティッキーノート

商品番号 0WGE0333
EAN 4050641033963
価格はログイン後に表示されます
粘着式メモパッドPP

商品番号 0WGE0333

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

100 mm

長さ

75 mm

総重量

37 g

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報