ステンレススチール用に特別に設計されています。
技術的な特徴
- チップ角度130°
- 磨かれたコーン型セクション
- スプリットポイント、セルフセンタリング
- 直径の約3倍までの深い穴あけ用
- コバルト5%
- ボア直径 = シャフト直径
- 実用的な73ピースOrsy100セットに1.0~10.5ドリルが含まれています
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
用途
- チタンおよびチタン合金、錆、酸、熱耐性オーステナイトスチール、約900 N/mm2(減摩ベアリングスチール)からの高強度およびショート切削スチール用
- ハステロイ、インコネル、ニモニックなどの特殊合金への限定的な適合性
適合機械タイプ | コードレスドライバー |
処理予定材料 | スチール |
品質 | ZEBRAプレミアム |
標準 / 穴あけ深さ | DIN 338 / 5xD |
直径 (Ø) | 6 mm |
長さ (l1) | 93 mm |
チップフルート長さ (l2) | 57 mm |
シャフト径 | 6 mm |
シャンクスタイル | 平行 |
表面 | プレーン |
切断材 | HSCo |
チップの角度 | 130 度 |
耐用年数(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
穴あけ速度(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
ボアホール品質(ポイントシステム) ( ) | 3/4ポイント |
多様性(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
穴あけ動作(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
適合ドリル(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
適合コードレスドリル(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
適合直立ボール盤(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
セルフセンタリング | はい |
適合最大引張強さ | 1200 N/mm² |