メートル法、NBR 70
- NBRは化学名です: ニトリルブタジエンゴム(Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®などのブランド)
- 耐熱性: -30°C~+100°C
- DIN ISO 3601-1 B(業界標準)に準拠した寸法公差
注意事項
- 取り付け前に異物(汚れ、かけら、繊維)を取り除いてください。
- エッジとリードイン面取りはバリを除去する必要があります。
- 潤滑済み/グリース塗布済みOリングを使用してください。
![]() | |
内径 (d1) | 8 mm |
厚さ (h1) | 2 mm |
ISO | 3601-1 |
設計 | メトリック |
材料 | NBR(ニトリルブタジエンゴム) |
表面 | プレーン |
ショアA硬度 | 70+/-5 |
色 | 黒 |
最小 / 最大温度耐性 | -30 まで 100 °C |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。