- NBRは化学名です: ニトリルブタジエンゴム(Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®などのブランド)
- 耐熱性: -30°C~+100°C
- DIN ISO 3601-1 B(業界標準)に準拠した寸法公差
注意事項
- 取り付け前に異物(汚れ、かけら、繊維)を取り除いてください。
- エッジとリードイン面取りはバリを除去する必要があります。
- 潤滑済み/グリース塗布済みOリングを使用してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。