ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Oリング、メートル

Oリング 7.00X2.00 NBR A70

商品番号 046800720

EAN 4011231395625

価格はログイン後に表示されます
Oリング、メートル

商品番号 046800720

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

メートル法、NBR 70
  • NBRは化学名です: ニトリルブタジエンゴム(Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®などのブランド)

  • 耐熱性: -30°C~+100°C

  • DIN ISO 3601-1 B(業界標準)に準拠した寸法公差
注意事項
  • 取り付け前に異物(汚れ、かけら、繊維)を取り除いてください。

  • エッジとリードイン面取りはバリを除去する必要があります。

  • 潤滑済み/グリース塗布済みOリングを使用してください。
商品情報

 データシート(X)

内径 (d1)

7 mm

厚さ (h1)

2 mm

ISO

3601-1

設計

メトリック

材料

NBR(ニトリルブタジエンゴム)

表面

プレーン

ショアA硬度

70+/-5

色

黒

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 100 °C

RoHS指令準拠

はい

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
シリコンスプレー

シリコンスプレー 500ML

外装および内装のプラスチック、ゴム、および金属パーツの長期にわたる保護、保管、および絶縁が可能。優れた潤滑性