ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ISO 7045スチール4.8亜鉛めっきH

ISO 7045スチール4.8亜鉛めっきH
ナベビス ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X10

商品番号 5103004010

EAN 4099618356629

価格はログイン後に表示されます
ISO 7045スチール4.8亜鉛めっきH

商品番号 5103004010

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 250 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M4

長さ (l1)

10 mm

ヘッド径 (dk)

8 mm

ヘッド高さ (k1)

3,1 mm

標準

ISO 7045

材料

スチール

特性クラス

4.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

なべ頭

ドライブタイプ

クロスヘッド

内部ドライブ

H2

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,7 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報