公称径x長さ (d1 x l1) | 4 x 20 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 14.0-16.0 mm |
ヘッド径 (dk) | 8,0 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,3 mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 4.1-4.2 mm |
せん断破壊荷重 | 1700 N |
張力破壊荷重 | 2200 N |
スリーブの材質 | スチール |
マンドレルの材質 | スチール |
スリーブの表面 | 亜鉛めっき |
マンドレルの表面 | 亜鉛めっき |
ドリル穴径 | 4,1 mm |
標準 | ISO 15979 |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |
マンドレル径 (dm) | 2,40 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。