ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ツイストドリルHSS DIN 1869 R2タイプRN

ツイストドリルHSS DIN 1869 R2タイプRN
DIN 1869 ツイストドリルL -R2-HSS-D10,0

商品番号 0625501000

EAN 4052712048050

価格はログイン後に表示されます
ツイストドリルHSS DIN 1869 R2タイプRN

商品番号 0625501000

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 3 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

The extra-long, steel deep-hole drill bit for drilling deep holes in steel up to 1,000 N/mm², in cast iron and in composite materials (e.g. plastic profiles with steel core).
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
適合機械タイプ

ドリル, コードレスドライバー, フライス / ドリルセンター, 台座ドリル機

処理予定材料

スチール, 鋳鉄

品質

Würth標準

標準 / 穴あけ深さ

DIN 1869 / 25xD

直径 (Ø)

10,0 mm

長さ (l1)

340 mm

チップフルート長さ (l2)

235 mm

シャンク径

10,0 mm

シャンクスタイル

平行

表面

気化

切断材

HSS

チップの角度

118 度

耐用年数(ポイントシステム)

2/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

2/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム) ( )

2/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

2/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合ドリル(ポイントシステム)

2/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム)

2/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム)

2/4ポイント

適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム)

1/4ポイント

セルフセンタリング

はい

適合最大引張強さ

1000 N/mm²

サブグループの材質

汎用構造用鋼, 非合金焼き戻しスチール, 工具スチール, 鋳鉄, 可鍜鋳鉄, 可鍛鋳鉄, 真ちゅう、ショートチッピング, 真ちゅう、ロングチッピング, プラスチック、熱硬化性樹脂, プラスチック、熱可塑性プラスチック

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報