The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
適合機械タイプ | コードレスドライバー, ドリル, 台座ドリル機 |
処理予定材料 | ステンレススチール, スチール, 鋳鉄 |
品質 | Würth標準 |
標準 / 穴あけ深さ | DIN 338 / 5xD |
直径 (Ø) | 8,5 mm |
長さ (l1) | 117 mm |
チップフルート長さ (l2) | 75 mm |
シャンク径 | 8,5 mm |
シャンクスタイル | 平行 |
表面 | 青銅 |
切断材 | HSCo |
チップの角度 | 118 度 |
耐用年数(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
穴あけ速度(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
ボアホール品質(ポイントシステム) ( ) | 2/4ポイント |
多様性(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
穴あけ動作(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
適合ドリル(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
適合コードレスドリル(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
適合直立ボール盤(ポイントシステム) | 3/4ポイント |
適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
セルフセンタリング | はい |
適合最大引張強さ | 1200 N/mm² |
サブグループの材質 | 汎用構造用鋼, 非合金焼き戻しスチール, 窒化鋼, 工具スチール, 高速度鋼, 鋳鉄, 可鍜鋳鉄, 可鍛鋳鉄, 白鋳鉄, ステンレススチール、マルテンサイト, ステンレススチール、硫化, ステンレススチール、オーステナイト, スプリングスチール, 銅、低合金, 青銅、ロングチッピング, 青銅、ショートチッピング, 真ちゅう、ロングチッピング, 真ちゅう、ショートチッピング, プラスチック、熱硬化性樹脂, プラスチック、熱可塑性プラスチック |