ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ツイストドリルビットHSCo DIN 338 RNブロンズ研磨済み

ツイストドリルビットHSCo DIN 338 RNブロンズ研磨済み
ツイストドリルビットHSCO DIN 338 RN D6.5

商品番号 0635010650

EAN 4056807131061

価格はログイン後に表示されます
ツイストドリルビットHSCo DIN 338 RNブロンズ研磨済み

商品番号 0635010650

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
商品情報

 データシート(X)

適合機械タイプ

コードレスドライバー, ドリル, 台座ドリル機

処理予定材料

ステンレススチール, スチール, 鋳鉄

品質

Würth標準

標準 / 穴あけ深さ

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

6,5 mm

長さ (l1)

101 mm

チップフルート長さ (l2)

63 mm

シャンク径

6,5 mm

シャンクスタイル

平行

表面

青銅

切断材

HSCo

チップの角度

118 度

耐用年数(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

2/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム) ( )

2/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合ドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム)

2/4ポイント

セルフセンタリング

はい

適合最大引張強さ

1200 N/mm²

サブグループの材質

汎用構造用鋼, 非合金焼き戻しスチール, 窒化鋼, 工具スチール, 高速度鋼, 鋳鉄, 可鍜鋳鉄, 可鍛鋳鉄, 白鋳鉄, ステンレススチール、マルテンサイト, ステンレススチール、硫化, ステンレススチール、オーステナイト, スプリングスチール, 銅、低合金, 青銅、ロングチッピング, 青銅、ショートチッピング, 真ちゅう、ロングチッピング, 真ちゅう、ショートチッピング, プラスチック、熱硬化性樹脂, プラスチック、熱可塑性プラスチック

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報