ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

G12 小型ブロアー RZ1282T(本体のみ)

G12 小型ブロアー RZ1282T(本体のみ)

商品番号 0701701292

EAN 4068362685507

価格はログイン後に表示されます
G12 小型ブロアー RZ1282T(本体のみ)

商品番号 0701701292

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

コンパクトサイズに、妥協のない送風性能。ラバーノズルで車両周りの清掃も安心。
  • 軽作業の清掃やゴミの吹き飛ばしに最適 – 最大風量175CFM、最大風速110mphのパワフルな送風性能により、作業台や工場、ガレージ内の粉じんや木くず、軽いゴミを効率よく除去します。

  • 用途に応じた風量調整が可能 – 8段階風量ダイヤルと無段変速トリガーにより、繊細な清掃から頑固なゴミの除去まで幅広い作業に対応します。

  • 軸流ファン(アキシャルファン)採用により、パワフルな風量と優れた連続運転性能を実現。

  • ラバー製円形ノズルが、手の届きにくい場所のゴミやホコリを効果的に吹き飛ばします。

  • ワイドスイープノズルにより、広い場所のゴミを効率よく清掃可能。

  • ロックオンスイッチ搭載で、連続作業時の疲労を軽減します。


風速:最大約129km/h(8段階調整)


風量:最大約4.3m³/min


連続使用時間:15-20分


ロックオンスイッチ付き:はい


重量(バッテリーを含まない):1.23 kg

注意事項使用前に同梱の取扱説明書をお読みください。
商品情報

 データシート(X)

公称電圧

12 V/DC

充電式バッテリーなしのマシンの重さ

1,23 kg

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報