G12 小型ブロアー RZ1282T(本体のみ)
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
- 軽作業の清掃やゴミの吹き飛ばしに最適 – 最大風量175CFM、最大風速110mphのパワフルな送風性能により、作業台や工場、ガレージ内の粉じんや木くず、軽いゴミを効率よく除去します。
- 用途に応じた風量調整が可能 – 8段階風量ダイヤルと無段変速トリガーにより、繊細な清掃から頑固なゴミの除去まで幅広い作業に対応します。
- 軸流ファン(アキシャルファン)採用により、パワフルな風量と優れた連続運転性能を実現。
- ラバー製円形ノズルが、手の届きにくい場所のゴミやホコリを効果的に吹き飛ばします。
- ワイドスイープノズルにより、広い場所のゴミを効率よく清掃可能。
- ロックオンスイッチ搭載で、連続作業時の疲労を軽減します。
風速:最大約129km/h(8段階調整)
風量:最大約4.3m³/min
連続使用時間:15-20分
ロックオンスイッチ付き:はい
重量(バッテリーを含まない):1.23 kg
注意事項使用前に同梱の取扱説明書をお読みください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。