ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

G12 3/8インチ 12Vラチェットレンチ RW1207-3

G12 3/8インチ 12Vラチェットレンチ RW1207-3(本体のみ)

商品番号 5700120731

EAN 4068362446108

価格はログイン後に表示されます
G12 3/8インチ 12Vラチェットレンチ RW1207-3

商品番号 5700120731

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

届かない場所に、確かなトルク。
  • 全長わずか257mmのコンパクト設計で、優れた取り回しと作業性を実現。

  • 狭所作業に最適なスリム・エルゴノミックデザイン。

  • パワーレンチモードで最大40Nmの締付トルクを発揮。

  • 角度付きコンパクトヘッドにより、奥まった箇所でも安全かつ確実に作業可能。

  • 内蔵LEDライトが作業部位を明るく照射し、暗所でも高い視認性を確保。

  • 正逆切替レバー搭載でスムーズな操作性を実現。


セット内容(品番5700120730)


  • 本体 x 1pc

  • 2.5Ahバッテリー x 1pc

  • 充電器 x 1pc

  • 収納バッグ x 1pc


商品情報

 データシート(X)

使用方法

使用前に同梱の取扱説明書をお読みください。

充電式バッテリーなしのマシンの重さ

0,72 kg

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報