ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

RW®ビット

BIT-RW50-LUMINOUSTURQUOISE-5/16IN-L50MM

商品番号 061470 50

EAN 4061975688347

価格はログイン後に表示されます
RW®ビット

商品番号 061470 50

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

新世代のASSYネジに最適なビット
  • ビットの接触面積が大きいため、より多くの動力を伝達

  • ビットがドライブに完璧にフィットすることで、より高い安定性と正確な位置決めが実現

  • 片手作業が可能で、ぴったりフィットする凹部により、位置決め時にしっかりサポート

  • ダブルプリントで必要なビットサイズを簡単に判別
注意事項

RWとAWドライブには、ビット1本のみで対応できます。RWビットとAWビットは、RWドライブとAWドライブの両方のネジに適しています。

商品情報

 データシート(X)

ドライブ

5/16インチ

ドライブタイプ

六角ソケット

ビットサイズ

RW50

チップタイプ

RW

長さ

50 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報