ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

速硬化エポキシ樹脂接着剤ESK-50

エポキシ樹脂、速硬化接着剤、ESK-50
ESK50エポキシ接着剤-50ML

商品番号 08934801

EAN 4062856438068

価格はログイン後に表示されます
速硬化エポキシ樹脂接着剤ESK-50

商品番号 08934801

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ソルベントフリー2液型接着剤

急速硬化タイプ


2成分の反応により硬化時間が短縮されるため、急ぎの作業に適しています。



高い汎用性


金属、特定のプラスチック、ガラス、セラミックなどの接着が可能。



高い引張強度


引張せん断強度は熱の影響を受けません。



耐薬品性に優れています。


  • 水、ガソリン、油などの液体に対し高耐久性を発揮

  • 経年劣化や摩耗に対する耐性


完全硬化後は研磨可能



高い透明性



シリコンおよびソルベントフリー

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

用途

引張強度および衝撃強度が高く、はがれや衝撃への耐性に非常に優れているため、各種の素材の接合に最適です。無色透明なので、外観が重視される箇所の接着に適しています。例 :ステンレススチールシートの接着、破断したプラスチックや金属部品の修理、プリント基板の製造など


スチール、亜鉛めっきスチール、アルミニウム、銅、真ちゅう、被覆金属/亜鉛めっき金属、研磨グラスファイバー強化プラスチック、ABS、硬化PVC、SMC、ガラス、セラミック、コンクリート、ファイバー強化プラスチック/SMC、木材、ポリウレタンといった素材の接着に最適です。

容積

50 ml

容器

ダブルカートリッジ

化学薬品ベース

エポキシ樹脂

Klar, ライトイエロー

におい / 香り

特性

濃度

1,13 g/cm³

濃度の条件

23°C、50%の相対湿度

粘度

11000 mPas

処理温度

30 °C

最小処理時間

4 min

最小開放時間

3 min

最小最終強度

48 h

最小 / 最大温度耐性

-60 まで +100 °C

最小引張せん断耐性組合せ

20 N/mm²

引張せん断耐性組合せの条件

23°C

開放時間の条件

23°C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

36 月 / 最大50°C、日光が当たらない、10°C~30°C

無溶媒

はい

コンテンツの重さ

56 g

製品重量(品目単位)

45,667 g

速硬化エポキシ樹脂接着剤ESK-50 を含む:
静的混合管
2 x
静的混合管

STATMIXTUB-ADH-ESK50/FLM50-(BAG 12 PCS)

説明: ESK-50およびMAK-38エポキシ樹脂瞬間接着剤用
配信済み: 2 x
2 x
静的混合管

ESK50/FLM50 用ノズル

説明: ESK-50およびMAK-38エポキシ樹脂瞬間接着剤用
配信済み: 2 x
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
必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
静的混合管

ESK50/FLM50 用ノズル

ESK-50およびMAK-38エポキシ樹脂瞬間接着剤用
x 3 個
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
その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クリーニングクロス Tex-Rein

ペーパークロスTEX-REIN 27X38CMX150枚

ほこりや糸くずを避けたい箇所の施工に適した、極細クリーニングクロス
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 6
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報