ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

構造用接着剤

## ウルト構造用接着剤:高強度で信頼性の高い接合を実現 ウルトの構造用接着剤は、自動車、航空宇宙、建設、製造業など、幅広い産業分野で利用される高性能な接着剤です。金属、プラスチック、複合材など、様々な素材に対して優れた接着力を発揮し、ボルト、リベット、溶接などの従来の接合方法に代わる、より効率的で信頼性の高いソリューションを提供します。ウルトの構造用接着剤は、高い強度、耐久性、耐環境性を備えており、過酷な条件下でも安定した接合を維持します。 ### 構造用接着剤の用途と利点 構造用接着剤は、以下のような用途で広く利用されています。 * **自動車産業:** 車体パネル、シャーシ、内装部品の接合 * **航空宇宙産業:** 航空機の構造部品、複合材の接合 * **建設業:** 構造物の接合、補強 * **製造業:** 機械部品、電子機器の接合 構造用接着剤を使用する利点は以下の通りです。 * **高い強度と耐久性:** 荷重を均等に分散し、応力集中を軽減 * **軽量化:** ボルトやリベットなどの機械的締結具を使用しないため、軽量化に貢献 * **異種材料の接合:** 金属、プラスチック、複合材など、異なる素材を接合可能 * **美しい仕上がり:** 表面に凹凸が生じにくく、美しい仕上がりを実現 * **防錆効果:** 接合部の腐食を防止 ### よくある質問(FAQ) **Q: 構造用接着剤はどのような素材に使用できますか?** A: ウルトの構造用接着剤は、金属(アルミニウム、鋼、ステンレスなど)、プラスチック(ABS、ポリカーボネート、PVCなど)、複合材(CFRP、GFRPなど)など、様々な素材に使用できます。 **Q: 構造用接着剤の硬化時間はどのくらいですか?** A: 硬化時間は、接着剤の種類、温度、湿度などの条件によって異なります。詳細な硬化時間については、各製品の技術データシートをご確認ください。 **Q: 構造用接着剤を使用する際の注意点はありますか?** A: 接着面の清掃、脱脂を十分に行い、適切なプライマーを使用することで、より強力な接着力を得ることができます。また、作業時には適切な保護具を着用し、換気の良い場所で行ってください。 **Q: 構造用接着剤の耐熱性はどのくらいですか?** A: 耐熱性は、接着剤の種類によって異なります。高温環境下で使用する場合は、耐熱性の高い接着剤を選択してください。各製品の技術データシートに記載されている耐熱温度をご確認ください。 **Q: 構造用接着剤の選び方がわかりません。** A: ウルトでは、お客様の用途や素材に合わせて最適な接着剤をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。 ウルトは、お客様のニーズに合わせた最適な構造用接着剤を提供し、高品質で信頼性の高い接合を実現します。関連製品については、[エポキシ接着剤](https://www.wuerth.co.jp/category/12345), [アクリル接着剤](https://www.wuerth.co.jp/category/67890), [ウレタン接着剤](https://www.wuerth.co.jp/category/101112)をご覧ください。