ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧インパクトドライバーDSS 3/4インチプレミアムP

空圧インパクトドライバーDSS 3/4インチプレミアムP
DSSエアーインパクトレンチ 3/4プレミアムP

商品番号 57143510

EAN 4056807232034

価格はログイン後に表示されます
空圧インパクトドライバーDSS 3/4インチプレミアムP

商品番号 57143510

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

High-quality impact screwdriver in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance and enhanced equipment features. Recommended maximum bolt size: M32
商品情報

 データシート(X)

工具保持装置

3/4インチ外部スクエア

最大作動トルク

1550 Nm

最大離型トルク

1680 Nm

音圧レベル

88,2 dB

振動

17,49 m/s²

施工圧力

6,3 bar

マシンの重さ

3,18 kg

最小ホース内径

11 mm

空気消費量

165 l/min

接続ネジ

G 3/8インチ

長さx幅x高さ

222 x 85 x 206 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報