ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エアーインパクトドライバー、DSS 1/2インチプレミアムコンパクト

エアーインパクトレンチDSS 1/2インチプレミアムコンパクト
DSS 1/2 エアーインパクトレンチ プレミアムミ コンパクト

商品番号 57143080

EAN 4061975320964

価格はログイン後に表示されます
エアーインパクトドライバー、DSS 1/2インチプレミアムコンパクト

商品番号 57143080

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

満足の行く性能と便利な機能を備え、堅牢なガラス繊維強化プラスチック製ハウジングに収められた高品質インパクトドライバーです。
  • 優れたパワーウェイトレシオ

  • 重量わずか1.1 kgで最大1,100 Nmのブレークアウェイトルク

  • 高性能・高安定性・高耐久性

  • 高性能ハンマーインパクト機構と独自のディスクモーター7個を搭載したシリンダーを採用

  • 片手で簡単に切り替え可能な4段階パワーにより、用途によって、常に最適で使いやすいように調整が可能

  • 優れた操縦性と最適な制御

  • 特に人間工学に基づいたハンドルで、柔らかいグリップと正確なトリガー付き
注意事項
  • 推奨最大ボルトサイズ: M14

  • インパクトドライバーは、トルクレンチとしては使用できません。特定のトルク管理が必要な場合は、インパクトドライバーで締め付けた後、トルクレンチなどでの確認が必要です。

  • インパクトドライバーを、頻繁に使用する際は、毎日エアインレットから少量の注油を行ってください。さらに毎月ギアグリースを2ストローク程度、グリースニップルに補給してください。

  • プラグインニップルは同梱されていません
商品情報

 データシート(X)

工具保持装置

1/2インチ外部スクエア

最大作動トルク

750 Nm

最大離型トルク

1100 Nm

音圧レベル

88,6 dB

振動

7,88 m/s²

施工圧力

6,3 bar

マシンの重さ

1,1 kg

最小ホース内径

8 mm

空気消費量

135 l/min

接続ネジ

G 1/4インチ

長さx幅x高さ

115 x 61 x 186 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報