ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 9021溶融亜鉛めっき鋼

平ワッシャー 大 140HV DIN9021 HDG M10

商品番号 0416000110

EAN 4055374304335

価格はログイン後に表示されます
DIN 9021溶融亜鉛めっき鋼

商品番号 0416000110

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個
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
適合ネジ山

M10

内径 (d1)

10,5 mm

外径 (d2)

30 mm

厚さ (h1)

2,5 mm

標準

DIN 9021

材料

スチール

表面

溶融亜鉛めっき

ヴィッカース硬度、HV

140 HV

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報