革新的なROA²テクノロジーにより分子レベルで作用する保護膜を形成し、燃料由来の堆積物からインジェクターを効果的に保護します。燃料消費量を最小限に抑え、排出ガス値を低く抑えます。この製品を燃料タンクに添加することで、燃料がDIN EN 590規格に適合した状態に保たれることが実証されています。
- 本製品の有効性は、第三者機関であるTÜVによって独立検証されています。
- 燃料由来の堆積物から効果的に保護
- 分子レベルで作用する保護膜が、再汚染の進行を抑制
- 燃料由来の汚染に対して、燃費および排出ガスの数値を新車同様のレベルに維持します。
- セタン価を安全域まで高めることで着火性を改善し、燃料由来のノッキングを低減します。
- 酸化防止剤で燃料の化学的劣化を抑制
- 最先端のパッケージング技術により、簡単かつ効率的にワンステップで使用可能
- エンドカスタマーが使用可能
用途
- すべての (ディーゼル燃料及びバイオディーゼル混合燃料に対応。
- すべてのコモンレールおよびポンプノズルシステム用。
- 燃料品質の確保。
- 989インジェクター・ダイレクト・クリーナーまたは938インジェクター・インテンシブ・クリーナー使用後の定期的な保護には、5,000kmごとの使用が推奨されます。
使用方法
燃料タンクに添加します。フィラーネックを使用してください。最大80リットルの燃料に対応
容積 | 200 ml |
色 | 緑 |
におい / 香り | 特性 |
化学薬品ベース | 炭化水素 |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
濃度 | 0,807 g/cm³ |
濃度の条件 | 20°C、DIN 53217 |
引火点 | 33 °C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。