ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 580スチールC15E亜鉛めっき

アイボルト DIN580三価 M20

商品番号 0295920

EAN 4038898892038

価格はログイン後に表示されます
DIN 580スチールC15E亜鉛めっき

商品番号 0295920

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M20

接触面の直径 (d2)

40 mm

外径 (d3)

72 mm

内径 (d4)

40 mm

高さ (h1)

71 mm

長さ (l1)

30 mm

標準

0 -該当なし, 0 -該当なし, DIN 580, 0 -該当なし, 0 -該当なし

材料

浸炭焼き入れ鋼、1.1141、C15E

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

最大負荷容量

1200 kg

ヘッドタイプ

吊り上げ用アイボルト付き

ネジ山タイプ

M

ピッチ

2,5 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

30 mm

EC適合宣言(CE)

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報