ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN
HSSドリル LV1 DIN338 8.5 X117 MM

商品番号 062585
EAN 4011231523332

価格はログイン後に表示されます
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

商品番号 062585

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
注意事項
  • Ø 13.0mmのドリルシャンクをØ 12.7mmに縮小

  • ドリルビット / 材料の割り当てについては、概要表をご覧ください