ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN
HSSドリル-DIN338-HSS-D6,5MM

商品番号 062565
EAN 4011231523042

価格はログイン後に表示されます
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

商品番号 062565

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
注意事項
  • Ø 13.0mmのドリルシャンクをØ 12.7mmに縮小

  • ドリルビット / 材料の割り当てについては、概要表をご覧ください
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
適合機械タイプ

ドリル, コードレスドライバー

処理予定材料

スチール

品質

Würth標準

標準 / 穴あけ深さ

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

6,5 mm

長さ (l1)

101 mm

チップフルート長さ (l2)

63 mm

シャンク径

6,5 mm

シャンクスタイル

平行

表面

気化

切断材

HSS

チップの角度

118 度

耐用年数(ポイントシステム)

2/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

1/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム) ( )

1/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

1/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

2/4ポイント

適合ドリル(ポイントシステム)

2/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム)

2/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム)

1/4ポイント

適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム)

1/4ポイント

セルフセンタリング

いいえ

適合最大引張強さ

1000 N/mm²

サブグループの材質

汎用構造用鋼, 非合金焼き戻しスチール

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報