ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN
HSSドリル-DIN338-HSS-D4,5MM

商品番号 062545
EAN 4011231522793

価格はログイン後に表示されます
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

商品番号 062545

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
注意事項
  • Ø 13.0mmのドリルシャンクをØ 12.7mmに縮小

  • ドリルビット / 材料の割り当てについては、概要表をご覧ください
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

適合機械タイプ

ドリル, コードレスドライバー

処理予定材料

スチール

品質

Würth標準

標準 / 穴あけ深さ

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

4,5 mm

長さ (l1)

80 mm

チップフルート長さ (l2)

47 mm

シャンク径

4,5 mm

シャンクスタイル

平行

表面

気化

切断材

HSS

チップの角度

118 度

耐用年数(ポイントシステム)

2/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

1/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム) ( )

1/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

1/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

2/4ポイント

適合ドリル(ポイントシステム)

2/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム)

2/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム)

1/4ポイント

適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム)

1/4ポイント

セルフセンタリング

いいえ

適合最大引張強さ

1000 N/mm²

サブグループの材質

汎用構造用鋼, 非合金焼き戻しスチール

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報