ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 130度
HSSドリル DIN338 7.5X109 MM

商品番号 0624000750
EAN 4045989030132

価格はログイン後に表示されます
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

商品番号 0624000750

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。

精密な穴あけ


ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、精密な穴あけを確実に行うことができます。



セルフセンタリング


対角線方向の研磨により、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。



長い耐用年数


HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます。

注意事項 Ø 13.0mmのドリルシャンクがØ 12.7mmに縮小されています。

ドリルビット / 材料の割り当てについては、概要表をご覧ください。
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
用途スチール用

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報