ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 130度
HSSドリル DIN338 3.4X70 MM

商品番号 0624000340

EAN 4038898517283

価格はログイン後に表示されます
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

商品番号 0624000340

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。

精密な穴あけ


ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、精密な穴あけを確実に行うことができます。



セルフセンタリング


対角線方向の研磨により、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。



長い耐用年数


HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます。

注意事項 Ø 13.0mmのドリルシャンクがØ 12.7mmに縮小されています。

ドリルビット / 材料の割り当てについては、概要表をご覧ください。
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
用途スチール用

適合機械タイプ

ドリル, コードレスドライバー, 台座ドリル機

処理予定材料

スチール, 鋳鉄

品質

ZEBRAプレミアム

標準 / 穴あけ深さ

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

3,4 mm

長さ (l1)

70 mm

チップフルート長さ (l2)

39 mm

シャンク径

3,4 mm

シャンクスタイル

平行

表面

気化

切断材

HSS

チップの角度

130 度

耐用年数(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

3/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム) ( )

3/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

2/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合ドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム)

1/4ポイント

セルフセンタリング

はい

適合最大引張強さ

1000 N/mm²

サブグループの材質

汎用構造用鋼, 非合金焼き戻しスチール, 鋳鉄, 可鍜鋳鉄, 可鍛鋳鉄, マグネシウム合金, 銅、低合金, 真ちゅう、ショートチッピング, 真ちゅう、ロングチッピング, プラスチック、熱硬化性樹脂, プラスチック、熱可塑性プラスチック

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報