スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
注意事項
- Ø 13.0mmのドリルシャンクをØ 12.7mmに縮小
- ドリルビット / 材料の割り当てについては、概要表をご覧ください
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
適合機械タイプ | ドリル, コードレスドライバー |
処理予定材料 | スチール |
品質 | Würth標準 |
標準 / 穴あけ深さ | DIN 338 / 5xD |
直径 (Ø) | 3,5 mm |
長さ (l1) | 70 mm |
チップフルート長さ (l2) | 39 mm |
シャンク径 | 3,5 mm |
シャンクスタイル | 平行 |
表面 | 気化 |
切断材 | HSS |
チップの角度 | 118 度 |
耐用年数(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
穴あけ速度(ポイントシステム) | 1/4ポイント |
ボアホール品質(ポイントシステム) ( ) | 1/4ポイント |
多様性(ポイントシステム) | 1/4ポイント |
穴あけ動作(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
適合ドリル(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
適合コードレスドリル(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
適合直立ボール盤(ポイントシステム) | 1/4ポイント |
適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム) | 1/4ポイント |
セルフセンタリング | いいえ |
適合最大引張強さ | 1000 N/mm² |
サブグループの材質 | 汎用構造用鋼, 非合金焼き戻しスチール |