ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ツイストドリルDIN 338 HSCOタイプ酸化RN

ツイストドリルHSCo DIN 338タイプRN OXIDE
コバルトドリル(ステンレス用) 3.0MM

商品番号 0626000300

EAN 4052712043543

価格はログイン後に表示されます
ツイストドリルDIN 338 HSCOタイプ酸化RN

商品番号 0626000300

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチールおよびステンレススチール用精密ドリルビット

チップ角度130°



高度に精密な穴あけ


ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、高度に精密な穴あけを確実に行うことができます。



セルフセンタリング


スプリットポイントにより、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。



長い耐用年数


HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます



優れたチップ除去


表面のらせん状の溝により、空けた穴から余分なチップが確実に取り除かれます。

注意事項

Ø 13.0mmのドリルシャンクがØ 12.7mmに縮小されています。ドリルビット / 材料の割り当てについては、概要表をご覧ください。
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
ステンレススチール用精密ドリルビット

適合機械タイプ

ドリル, コードレスドライバー, 台座ドリル機

処理予定材料

スチール, 鋳鉄, ステンレススチール, チタニウム

品質

ZEBRAプレミアム

標準 / 穴あけ深さ

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

3,0 mm

長さ (l1)

61 mm

チップフルート長さ (l2)

33 mm

シャンク径

3,0 mm

シャンクスタイル

平行

表面

酸化仕上げ

切断材

HSCo

チップの角度

130 度

耐用年数(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

3/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム) ( )

3/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合ドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム)

2/4ポイント

セルフセンタリング

はい

適合最大引張強さ

1200 N/mm²

サブグループの材質

汎用構造用鋼, 非合金焼き戻しスチール, 窒化鋼, 工具スチール, 高速度鋼, 鋳鉄, 可鍜鋳鉄, 可鍛鋳鉄, 白鋳鉄, ステンレススチール、硫化, ステンレススチール、オーステナイト, ステンレススチール、マルテンサイト, チタニウム, チタン合金, スプリングスチール, マグネシウム合金, 銅、低合金, 青銅、ショートチッピング, 青銅、ロングチッピング, 真ちゅう、ショートチッピング, 真ちゅう、ロングチッピング, プラスチック、熱硬化性樹脂, プラスチック、熱可塑性プラスチック

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報