ワークショップでの使用を考慮したファンレス設計の多機能デバイスバッテリーと車両の電気システムを強力にバックアップ。温度センサー搭載により、車両の配線を接続したままスターターバッテリーの充電、再充電が可能です。
- 12 V鉛酸バッテリーを搭載した車両(オートバイ、乗用車、バン、農業機械、緊急車両、建設機械など)に最適
- 防汚加工のアルミニウムハウジング、下部ケーブルブラケットを備えたコンパクトで丈夫なバッテリー充電器
- 放電状態が深刻な、残留電圧 >2 Vのバッテリーを再生
バッテリー寿命と性能を最大化
- 全自動7段階の充電サイクルにより、常時監視が不要
- 温度に応じて充電電圧を±0.03 V/℃に補正
- 温度補正後の最大充電電圧は15.3 Vです。
以下に対する保護性能
- 短絡
- 極性反転
- 過電圧
- スパーク(アンチスパークシステム)
- 内部電子部品の過熱
- 冷却フィンが優れた放熱効果を発揮し、50 Aの連続出力時にも最適温度を維持します。
- 屋外使用対応
- サブメニューなし、3つのボタンによる簡単操作
- LEDディスプレイ
用途
用途
作業場
- カスタマーサービス/バッテリー充電: すべての12 Vバッテリー用
- 電源供給モードでは、50 A、13.7 Vの出力により、フラッシング、ソフトウェア更新、車両診断中の車両電圧を確実に安定させます。
- バッテリー交換時は、バッテリーを取り外している間も車両電気システム(外部電源)に安定的に電圧を供給し、保存データの喪失を防止します。
ショールームおよび車両配送: トリクル充電
バッテリーに13.7 V、最大50 Aを供給し、すべての車両機能を作動させる確実な車両電圧を確保します。
中古車へのトリクル充電
保管/トリクル充電
バッテリーの販売前やワークショップでの使用前にバッテリーを充電
周波数 | 50 Hz |
最大充電電圧、12V時 | 14,7 V |
12 V時の充電電流 | 50 A |
電源装置電圧 | 13,7 V |
最小充電電圧 | 2 V |
最大充電電圧 | 14,7 V |
充電電流 | 50 A |
充電式バッテリー / バッテリー最小 / 最大容量 | 40-600 Ah |
電力定格 | 800 W |
バッテリー指定 | 12V鉛酸蓄電池(開放型、MF、カルシウム、VRLA、GEL、AGMフリース、EFB、EFB+), 12 Vリチウムイオン電池(LiFePO4) |
充電特性 | 7ステップ全自動充電特性 |
IP保護クラス | IP 40 |
ケーブル長さ | 5 m |
完全絶縁型充電端子 | はい |
長さ(ターミナル付きバッテリー充電ケーブル) | 5 m |
ケーブル断面 | 8,4 mm² |
長さx幅x高さ | 280 x 175 x 85 mm |
製品重量(品目単位) | 3,800 kg |
色 | 黒, 赤 |
スパーク保護 | はい |
逆極性保護 | はい |
認定マーク | CE |