- 12 V鉛酸バッテリーを搭載した車両(オートバイ、乗用車、バン、農業機械、緊急車両、建設機械など)に最適
- 防汚加工のアルミニウムハウジング、下部ケーブルブラケットを備えたコンパクトで丈夫なバッテリー充電器
- 放電状態が深刻な、残留電圧 >2 Vのバッテリーを再生
バッテリー寿命と性能を最大化
- 全自動7段階の充電サイクルにより、常時監視が不要
- 温度に応じて充電電圧を±0.03 V/℃に補正
- 温度補正後の最大充電電圧は15.3 Vです。
以下に対する保護性能
- 短絡
- 極性反転
- 過電圧
- スパーク(アンチスパークシステム)
- 内部電子部品の過熱
- 冷却フィンが優れた放熱効果を発揮し、50 Aの連続出力時にも最適温度を維持します。
- 屋外使用対応
- サブメニューなし、3つのボタンによる簡単操作
- LEDディスプレイ
用途
用途
作業場
- カスタマーサービス/バッテリー充電: すべての12 Vバッテリー用
- 電源供給モードでは、50 A、13.7 Vの出力により、フラッシング、ソフトウェア更新、車両診断中の車両電圧を確実に安定させます。
- バッテリー交換時は、バッテリーを取り外している間も車両電気システム(外部電源)に安定的に電圧を供給し、保存データの喪失を防止します。
ショールームおよび車両配送: トリクル充電
バッテリーに13.7 V、最大50 Aを供給し、すべての車両機能を作動させる確実な車両電圧を確保します。
中古車へのトリクル充電
保管/トリクル充電
バッテリーの販売前やワークショップでの使用前にバッテリーを充電
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。