- 32.5 %水溶液で窒素酸化物の排出量を低減
- ISO規格ISO 22241-1に準拠
皮膚、眼、車両の塗装面に触れないようにしてください。指定されたタンクにのみAdBlue®を充填してください。
.ディーゼルタンクには充填しないでください。AdBlue®は水で希釈しないでください。AdBlue®に直射日光を当てないでください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
SCR触媒コンバーター装備ディーゼル車両の場合は32.5 %尿素水溶液。排出ガス中の窒素酸化物を低減し、Euro 4/5 (トラック) およびEuro 6 (乗用車) 排出ガス基準に準拠
AdBlue®を充填する際は、充填する車両の取扱説明書の関連情報に注意してください。
容積 | 5 l |
色 | 透明 |
におい / 香り | アンモニウム |
化学薬品ベース | 水 |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
濃度 | 1,09 g/cm³ |
濃度の条件 | 20°C |