ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
AdBlue®

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

AdBlue®

SCRの排気ガス後処理が可能なディーゼルエンジン用

商品の説明を見る

3バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 32.5 %水溶液で窒素酸化物の排出量を低減

  • ISO規格ISO 22241-1に準拠
注意事項

皮膚、眼、車両の塗装面に触れないようにしてください。指定されたタンクにのみAdBlue®を充填してください。


.ディーゼルタンクには充填しないでください。AdBlue®は水で希釈しないでください。AdBlue®に直射日光を当てないでください。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

ウルトジャパンのディーゼル添加剤:エンジン性能の維持と燃料システムの保護

ウルトジャパンが提供するディーゼル添加剤は、ディーゼルエンジンの性能を最適化し、燃料システムをクリーンに保つために開発された専門的なメンテナンス製品、ケミカルです。これらの添加剤は、インジェクターや燃焼室内に蓄積するカーボンやスラッジを除去し、燃料の完全燃焼を促進します。特に、コモンレールシステムやDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)を搭載した現代のディーゼル車において、エンジン性能の維持、燃費の改善、そして排出ガスのクリーン化に貢献します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なディーゼルエンジンに対応する製品を取り揃えています。

ディーゼル添加剤の使用方法は簡単で、通常は給油時に燃料タンクへ直接注入します。製品ごとに推奨される混合比率や使用頻度がありますので、指示に従ってご使用ください。定期的な使用により、インジェクターの噴霧パターンが最適化され、エンジンの始動性向上、ノッキング音の低減、そしてDPFの再生頻度抑制といった効果が期待できます。これにより、エンジンの寿命を延ばし、長期的なメンテナンスコストの削減にも繋がります。関連する整備用ケミカル、添加剤もオンラインショップでご覧いただけます。

ディーゼル添加剤に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: どのようなディーゼル車に使用できますか?
A: 乗用車、トラック、バス、建設機械、農業機械など、あらゆるディーゼルエンジンにご使用いただけます。DPF装着車対応の製品もございます。
Q: 使用頻度はどのくらいが推奨されますか?
A: 製品により異なりますが、一般的には数回の給油ごと、または定期的なメンテナンスサイクルに合わせた使用が推奨されます。継続的な使用で効果が維持されます。
Q: DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)への効果はありますか?
A: はい、燃焼効率を高めることで煤(すす)の発生を抑制し、DPFの詰まりを予防、再生頻度を低減する効果が期待できる製品があります。専用の粒子フィルター用クリーナーもご用意しています。
Q: ガソリン添加剤との違いは何ですか?
A: ディーゼル燃料とガソリン燃料の特性、およびエンジン構造の違いに対応するよう、成分が最適化されています。ディーゼル車にはディーゼル用、ガソリン車にはガソリン添加剤をご使用ください。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、これらのディーゼル添加剤を含む幅広いケミカル及び消耗品を取り扱っております。