A2 stainless steel
材料 | ステンレススチールA2 |
RoHS指令準拠 | はい |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M8 |
長さ (l1) | 17,5 mm |
ヘッド径 (d1) | 15 mm |
外径 (d2) | 10,9 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,6 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 (s1) | 0.5-3.0 mm |
張力破壊荷重 | 26460 N |
せん断破壊荷重 | 7800 N |
最大締め付けトルク | 30.5 Nm |
ドリル穴径 | 11 mm |
シャンク詳細 | ローレットシャンク付き |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |