ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

リベットナット

ウルトジャパンのリベットナット:薄板への確実なねじ山形成ソリューション

リベットナット(ブラインドリベットナットとも呼ばれます)は、特に薄い板材や中空構造の部材に対して、タップ加工が困難または不可能な場合に、強力で再利用可能な雌ねじを提供する画期的なファスナーです。ウルトジャパンでは、スチール、ステンレススチール、アルミニウムなど、様々な材質と形状のリベットナットを幅広く取り揃え、プロフェッショナルな現場の厳しい要求に応える締結ソリューションを提供しています。これらの製品は、母材の片側からのみアクセス可能な状況(ブラインドサイド)でも、確実なねじ締結を実現するために設計されており、溶接ナットやタップ加工に代わる効率的で信頼性の高い代替手段となります。ウルトジャパンのオンラインショップでは、お客様の特定の用途に最適なリベットナットを見つけることができます。

リベットナットの用途は非常に多岐にわたります。自動車の板金修理やカスタマイズ、金属製キャビネットや筐体の製造、電子機器の組み立て、航空宇宙産業における軽量構造物の締結、家具の組み立て、さらには空調設備(HVAC)のダクト取り付けなど、様々な産業分野で活用されています。取り付けは比較的簡単で、まず母材に適切なサイズの穴を開け、リベットナットを挿入します。次に、専用のリベットナットセッター(ハンドツールまたはエアー工具/電動工具)を使用してリベットナットのシャンク部分を変形させ、母材の裏側に固定用のバルジ(膨らみ)を形成します。これにより、母材を傷つけることなく、強固なねじ山が確実に固定されます。片側からの作業で完結するため、作業効率が大幅に向上します。

ウルトジャパンが提供するリベットナットは、薄板やアクセスが制限される箇所に、信頼性の高いねじ接続を迅速かつ容易に実現します。これにより、設計の自由度が高まり、製造プロセスの効率化にも貢献します。オンラインショップでは、リベットナット本体に加え、関連するファスナー・ネジ・ボルト類や、取り付けに必要な機械工具、さらには自動車整備用消耗部材など、作業をサポートする幅広い製品群をご覧いただけます。ウルトジャパンは、お客様のあらゆる締結ニーズに応えるための、包括的な製品と専門知識を提供することをお約束します。

リベットナットに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: リベットナットはどのような材質に使用できますか?
A: 金属(鋼板、アルミニウム、ステンレスなど)、一部の硬質プラスチック、複合材料など、様々な薄板や中空材に使用できます。母材の材質と厚さに適したリベットナットを選定することが重要です。

Q: リベットナットの取り付けにはどのような工具が必要ですか?
A: リベットナットセッターと呼ばれる専用工具が必要です。手動式のハンドツールから、作業量の多い場合に適した空圧式や電動式のツールまで、様々な種類があります。ウルトジャパンのハンドツールおよび機械工具カテゴリーで適切なツールを見つけることができます。

Q: オープンエンド型とクローズドエンド型のリベットナットの違いは何ですか?
A: オープンエンド型は最も一般的なタイプで、幅広い用途に使用されます。一方、クローズドエンド型は、ナットの端が閉じているため、ねじ部分への液体や埃の侵入を防ぐ必要のある箇所や、防水・防塵性が求められる用途に適しています。

Q: 一度取り付けたリベットナットを取り外すことはできますか?
A: 取り外すことは可能ですが、通常はドリルでリベットナットのフランジ部分を削り取るなどの方法が必要となり、母材を損傷する可能性があります。基本的には恒久的な固定を目的としたファスナーです。