ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シールリング、加硫ファイバー、A型

DIN 7603加硫ファイバー、A型
アスベスト風ドレンシール 5X9X1.0MM

商品番号 04655 9

EAN 4011231395212

価格はログイン後に表示されます
シールリング、加硫ファイバー、A型

商品番号 04655 9

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

A型

加硫ファイバーシーリングワッシャーは、鉱油、潤滑油、弱酸、アルコール、ケトン、エステル、塩素化炭化水素に耐性があり、導電率は非常に低くなっています(絶縁性)。あらゆる水コンジットおよび水管での使用に適しています。

注意事項シーリングワッシャーを使用するときは、内径と外形に従って直径を指定する必要があります。正しいサイズのワッシャーを使用できない場合は、内径に基づいてワッシャーを選択します。たとえば、10x12のワッシャーは、10x14のワッシャーや、10x16のワッシャーの代わりにも使用できます。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

材料

バルカンファイバー

表面

プレーン

形状

A

最大温度耐性

120 °C

内径 (d1)

5,2 mm

外径 (d2)

8,9 mm

厚さ (h1)

1 mm

互換準拠

Mercedes: 007 603 005102

DIN

7603

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報