すべてのORSYシステムワールド製品に対応
均一なグリッド寸法
魅力的なカーボン仕上げ
魅力的なカーボン仕上げの高品質プラスチック製で、インサートの堅牢さや安定性を向上し、簡単に清掃できます
必要な工具がすばやく簡単に見つかる
インサートに工具のサイズが表示されています
| x |
ORSYシステムに適しています(例: システムケース、ワークショップトロリー、ORSY®BULLボックス、ORSYシェルフ)
アソートメント / セットのピースの数 | 33 PCS |
大規模フォーム断面 | 4.4.1 |
幅x高さx深さ | 231 x 38 x 335 mm |
内装 | カーボンの外観 |
BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM
1/4ビット ポジZ3 緑
1/4ビット ヘックス 3MM
BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM
POWERDRVソケット 1/4 ショート 9MM
SYSINRT-F.0965905001
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格