切り替えレバー付きラチェット 1/4インチ
REDSTRIPE 1/4“ラチェットハンドル
商品番号 5763014901
EAN 4065746749510
登録して6,000点を超える商品にアクセス
クロムバナジウム鋼
大径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには通常より高いトルクが必要なため、極めて高耐久の鋼が必要です。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は錆に対する耐性が強化されており、過酷な作業においてもさらなる強度と硬度を発揮します。
2Kハンドル
2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質かつ耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材を組み合わせて作られています。クッション性とグリップ力のあるハンドルにより、油の付いた手で長時間使用しても快適です。
リアクイックリリースボタン
小型で掴みにくいソケットも簡単に交換できます。工具先端からのソケットの取り外しをサポート。手でソケットを引き抜く必要がないため、各種のネジサイズに合わせてスムーズかつ手軽にソケットを交換できます。
リバーシブルレバー
利便性が向上: 片手操作で時計回りから反時計回りに位置を切り替えることができます。
72歯ギア
工具のヘッド部分に搭載された機構により、わずか5度の振り角で締める・緩めるの送り操作が可能。ブレーキ交換時のホイールハウス内など、極めて狭い場所でも効率よく作業を行なうことができます。
バランスの良いデザイン
使用時の重量バランスを最大限に追求。疲労を感じることなく、確実に作業を完遂できます。
店内陳列対応
底面の穴により、小売販売店ですぐに陳列できます。持ち運び、高所作業、保管時の紐の取り付けに便利なストラップホールとしても使用できます。
ビットサイズ | 1/4インチ |
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |
表面 | クロムめっき |
長さ (L1) | 153 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |