規格:DIN 3123、ISO 3316
表面:
クロムメッキ
ドライブ:
3/8インチスクエアドライブ、ボールキャッチ溝
チップ:
3/8インチスクエアドライブ
ジョイント:
ブレーキ付き
指定の位置で保持
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
ドライブ (S2) | 3/8インチ |
ソケットレンチ外径 (D1) | 17,5 mm |
ビットサイズ (S1) | 3/8インチ |
長さ (L1) | 55 mm |
表面 | クロムめっき |