商品番号 0715122214
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ドライブ
3/8インチ
ドライブタイプ
インターナルスクエア
ビットサイズ
E14
チップタイプ
TXヘッド
長さ (L1)
28 mm
ソケットレンチ外径 (D1)
17,8 mm
材料
クロムバナジウム鋼
表面
亜鉛リン酸処理
ソケットレンチ外径2 (D2)
17 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ファサードシート WÜTOP® サーモファサード2SK
六角ナット、セルフロック、ロープロファイル
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
デッキコネクター、ブラケット
ホースバンド
マルチバッグ
薄肉熱収縮ホース
自己接着ベルクロテープ
シャンク付き六角ボルト
150 mm延長チューブ 正確な塗布を実現